Jung - Boîtier montge actio. RF encastrable - FM-EBG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
largeur - 53 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377115583
Réf. Sonepar
00749011809
Réf. Fournisseur
FM-EBG
Marque
Jung
type de construction du boîtier:
boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
largeur:
53 mm
hauteur:
97 mm
profondeur:
36 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


