Non retournable

Jung - Boîtier saillie 1 poste / Série AS 500 Noir - AS581ASW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Boîtier saillie 1 poste / Série AS 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377039773

Réf. Sonepar

00749003746

Réf. Fournisseur

AS581ASW

Marque

Jung

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

noir

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

0

forme:

carré

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

nombre d'entrées:

0

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

85 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

85 mm

profondeur:

47 mm

Boîtier saillie avec cadre 1 poste pour montage appareillage standard / Série AS 500 Noir

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung