Jung - Boîtier saillie 3 postes / Série AS 500 Ivoire - AS583AW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377338654
Réf. Sonepar
00749003796
Réf. Fournisseur
AS583AW
Marque
Jung
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
0
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec insertion de raccord à écrou:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
227 mm
profondeur d'appareil:
47 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
nombre d'entrées:
0
entrée de l'arrière:
Non
largeur:
85 mm
nombre de terminaux de mise à la terre:
0
hauteur:
227 mm
profondeur:
47 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


