Jung - Boîtier saillie 3 postes / Série AS 500 Moka - AS583AMO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377094727
Réf. Sonepar
00749003794
Réf. Fournisseur
AS583AMO
Marque
Jung
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
autre
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
0
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec insertion de raccord à écrou:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
227 mm
profondeur d'appareil:
47 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
nombre d'entrées:
0
entrée de l'arrière:
Non
largeur:
85 mm
nombre de terminaux de mise à la terre:
0
hauteur:
227 mm
profondeur:
47 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


