Non retournable

Jung - Bonton poussoir BCU 1 voie KNX, version BP 2 appuis / WG 800 - 8471.02LEDW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Bonton poussoir BCU 1 voie KNX, version BP 2 appuis / WG 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • type de fixation - fixation avec vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377086586

Réf. Sonepar

00749002232

Réf. Fournisseur

8471.02LEDW

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

1

type de fixation:

fixation avec vis

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bonton poussoir BCU 1 voie KNX montage saillie IP 44 simple touche, version BP 2 appuis / WG 800 Gris

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung