Jung - BP BCU F10 2 voies standard, version BP 4 appuis / CD500 et LS 990 - LSCD10721ST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
système de bus KNX - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377179196
Réf. Sonepar
00749717919
Réf. Fournisseur
LSCD10721ST
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
non traité
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


