Jung - Cadre 1 poste / LS 990 Métal Inox - ES2981
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377749009
Réf. Sonepar
00749011694
Réf. Fournisseur
ES2981
Marque
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
largeur:
81 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
11 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


