Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Cadre 1 poste / LS FLAT DESIGN Aluminium - FDAL2981

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre 1 poste / LS FLAT DESIGN Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377015326

Réf. Sonepar

00749011793

Réf. Fournisseur

FDAL2981

Marque

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

métal

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

6.3 mm

Cadre de finition 1 poste pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série LS FLAT DESIGN Aluminium

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung