Jung - Cadre 1 poste / LS FLAT DESIGN Blanc - FD981WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre 1 poste / LS FLAT DESIGN Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377015210

Réf. Sonepar

00749011783

Réf. Fournisseur

FD981WW

Marque

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

6.3 mm

Cadre de finition 1 poste pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série LS FLAT DESIGN Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung