Jung - Cadre 2 postes / LS 990 Métal Inox - ES2982

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre 2 postes / LS 990 Métal Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377749108

Réf. Sonepar

00749011695

Réf. Fournisseur

ES2982

Marque

Jung

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

largeur:

81 mm

hauteur:

152 mm

profondeur:

11 mm

Cadre de finition 2 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série LS 990 Métal Inox

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung