Jung - Cadre 2 postes / LS FLAT DESIGN Dark Canon de Fusil - FDAL2982D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - métal
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377139688
Réf. Sonepar
00749713968
Réf. Fournisseur
FDAL2982D
Marque
Jung
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
métal
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
largeur:
96 mm
hauteur:
167 mm
profondeur:
6.3 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


