Jung - Cadre 2 postes / LS FLAT DESIGN Ivoire - FD982W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377015234
Réf. Sonepar
00749011787
Réf. Fournisseur
FD982W
Marque
Jung
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
largeur:
96 mm
hauteur:
167 mm
profondeur:
6.3 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


