Jung - Cadre 3 postes avec porte étiquette Antibactérien / AS SP Blanc - SPAS583NAWW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377215771
Réf. Sonepar
00749721577
Réf. Fournisseur
SPAS583NAWW
Marque
Jung
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
indice de protection (IP):
IP21
largeur:
80.5 mm
hauteur:
222.5 mm
profondeur:
10 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


