Jung - Cadre 3 postes / LS 990 Métal Inox laqué blanc - ES2983WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - métal
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377070202
Réf. Sonepar
00749011697
Réf. Fournisseur
ES2983WW
Marque
Jung
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de protection (IP):
IP21
largeur:
81 mm
hauteur:
223 mm
profondeur:
11 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


