Jung - Cadre de compensation 50x50 / Série A 500 Blanc - A590ZWW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - carré 50 mm / rond 50 mm
numéro RAL (équivalent) - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377167056
Réf. Sonepar
00749003046
Réf. Fournisseur
A590ZWW
Marque
Jung
couleur:
blanc
avec zone de texte:
Non
verrouillable:
Non
dimensions:
carré 50 mm / rond 50 mm
numéro RAL (équivalent):
9016
largeur d'appareil:
55.6 mm
hauteur d'appareil:
55.6 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


