Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Cadre de compensation 50x50 / Série A 500 Ivoire - A590Z

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre de compensation 50x50 / Série A 500 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - carré 50 mm / rond 50 mm

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377308756

Réf. Sonepar

00749003041

Réf. Fournisseur

A590Z

Marque

Jung

couleur:

blanc

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

carré 50 mm / rond 50 mm

numéro RAL (équivalent):

1013

largeur d'appareil:

55.6 mm

hauteur d'appareil:

55.6 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cadre de compensation pour intégration d'enjoliveur selon DIN 4907, 50 x 50 mm / A 500 Ivoire

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung