Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Cadre de compensation / LS 990 Ivoire - LS981Z

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre de compensation / LS 990 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • avec volet de protection - Non

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - adaptateur design

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377610804

Réf. Sonepar

00749012549

Réf. Fournisseur

LS981Z

Marque

Jung

couleur:

blanc

avec volet de protection:

Non

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

adaptateur design

numéro RAL (équivalent):

1013

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

8.2 mm

Cadre de compensation pour intégration d'enjoliveurs spéciaux de la série CD 500 / Série LS 990 Ivoire

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung