Jung - Cadre de compensation pour 50X50 / LS 990 Grsi clair - LS961ZLG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - carré 50 mm / rond 50 mm
numéro RAL (équivalent) - 7035
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377978409
Réf. Sonepar
00749012486
Réf. Fournisseur
LS961ZLG
Marque
Jung
couleur:
gris
avec zone de texte:
Non
verrouillable:
Non
dimensions:
carré 50 mm / rond 50 mm
numéro RAL (équivalent):
7035
largeur d'appareil:
70.4 mm
hauteur d'appareil:
70.4 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


