Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Cadre de compensation pour 55X55 / LS 990 Blanc - LS961Z5WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre de compensation pour 55X55 / LS 990 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • avec volet de protection - Non

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377985018

Réf. Sonepar

00749012484

Réf. Fournisseur

LS961Z5WW

Marque

Jung

couleur:

blanc

avec volet de protection:

Non

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

autre

numéro RAL (équivalent):

9016

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

7.9 mm

Cadre de compensation pour intégration d'enjoliveur dimensions 55 x 55 mm / Série LS 990 Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung