Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Cadre de compensation pour intégration de support RJ45 - 590ZA

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre de compensation pour intégration de support RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • avec volet de protection - Non

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - adaptateur design

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377238350

Réf. Sonepar

00749002066

Réf. Fournisseur

590ZA

Marque

Jung

couleur:

blanc

avec volet de protection:

Non

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

adaptateur design

numéro RAL (équivalent):

1013

largeur d'appareil:

68 mm

hauteur d'appareil:

68 mm

profondeur d'appareil:

5.3 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cadre de compensation pour intégration de support RJ45 WAEG de marque ACKERMANN / CD 500 Ivoire

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung