Jung - Cadre de finition 1 poste / AVIVA Verre satiné Gris perle - AV581GLMKG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - verre
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377333109
Réf. Sonepar
00749733310
Réf. Fournisseur
AV581GLMKG
Marque
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
verre
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur d'encastrement:
55 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


