Jung - Cadre de finition 1 poste / CD600 Ivoire IP44 - CD681WUW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377671805
Réf. Sonepar
00749004690
Réf. Fournisseur
CD681WUW
Marque
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
16 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


