Jung - Cadre de finition 2 postes avec PE / Série AS 500 BF Ivoire - AS5820BFINA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377056138
Réf. Sonepar
00749003767
Réf. Fournisseur
AS5820BFINA
Marque
Jung
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
indice de protection (IP):
IP2X
largeur:
151.5 mm
hauteur:
80.5 mm
profondeur:
10 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


