Non retournable

Jung - Cadre de finition 2 postes avec porte étiquette / Acréation Blanc - AC582BFNAWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre de finition 2 postes avec porte étiquette / Acréation Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377105836

Réf. Sonepar

00749003208

Réf. Fournisseur

AC582BFNAWW

Marque

Jung

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

87 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

hauteur d'encastrement:

55 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52 mm

Cadre de finition 2 postes avec porte étiquette pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série Acréation Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung