Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Cadre de finition 2 postes / AVIVA Verre satiné Champagne - AV582GLMCH

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre de finition 2 postes / AVIVA Verre satiné Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - verre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377332874

Réf. Sonepar

00749733287

Réf. Fournisseur

AV582GLMCH

Marque

Jung

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

verre

couleur:

autre

traitement de la surface:

satiné

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

90 mm

hauteur:

161 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

hauteur d'encastrement:

55 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52 mm

Cadre de finition 2 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série AVIVA Verre satiné Champagne

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung