Jung - Cadre de finition 2 postes / LS 990 Aluminium - AL2982

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre de finition 2 postes / LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377189959

Réf. Sonepar

00749003504

Réf. Fournisseur

AL2982

Marque

Jung

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

81 mm

hauteur:

152 mm

profondeur:

11 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

70 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

56 mm

Cadre de finition 2 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série LS 990 Aluminium

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung