Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Cadre de finition 5 postes, série A 550 / Noir - A5585BFSW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre de finition 5 postes, série A 550 / Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377172906

Réf. Sonepar

00749002737

Réf. Fournisseur

A5585BFSW

Marque

Jung

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

5

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

85 mm

hauteur:

369 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

hauteur d'encastrement:

55 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52 mm

Cadre de fintion 5 postes pour appareillage encastrable version A 550 / teinte Noir

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung