Jung - Cadre platre adaptateur 1 poste, fleur de mur - PA981G125-0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
diamètre - 52 mm
hauteur de compensation - 12.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377150812
Réf. Sonepar
00749013185
Réf. Fournisseur
PA981G125-0
Marque
Jung
application:
autre
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
diamètre:
52 mm
hauteur de compensation:
12.5 mm
longueur:
130 mm
largeur:
130 mm
avec couverture:
Non
bague de dérivation en saillie:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


