Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Cadre platre adaptateur 3 postes, saillie 3 mm - PA983G125-3

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre platre adaptateur 3 postes, saillie 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 52 mm

  • hauteur de compensation - 12.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377150874

Réf. Sonepar

00749013190

Réf. Fournisseur

PA983G125-3

Marque

Jung

application:

autre

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

diamètre:

52 mm

hauteur de compensation:

12.5 mm

longueur:

272 mm

largeur:

130 mm

avec couverture:

Non

bague de dérivation en saillie:

Non

Cadre de finition 3 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série LSZero, saillie 3 mm

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung