Non retournable

Jung - Capot pour prise informatique / CD 500 Blanc - CD554WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Capot pour prise informatique / CD 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377465305

Réf. Sonepar

00749004261

Réf. Fournisseur

CD554WW

Marque

Jung

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

67 mm

hauteur d'appareil:

67 mm

finition des contacts:

femelle

Capot pour adaptateur de montage pour prise informatique avec porte étiquette 23 x 59 mm / Série CD 500 Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung