Jung - Capteur d'ensoleillement RF - FMFS1S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - eNet
mode de pose - saillie
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377086722
Réf. Sonepar
00749011832
Réf. Fournisseur
FMFS1S
Marque
Jung
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
eNet
mode de pose:
saillie
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
couplage au bus inclus:
Non
ajustage:
4000...80000 lx
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


