Jung - Capteur d'inondation KNX - LES01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de fuite
mode de pose - encastré
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377158283
Réf. Sonepar
00749012222
Réf. Fournisseur
LES01
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de fuite
mode de pose:
encastré
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
1013
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'énergie:
0.003 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


