Non retournable

Jung - Carte de configuration pour économisuer standard RFID - CONFIGRFID

JUNG France
CopieCopie
Jung - Carte de configuration pour économisuer standard RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de support de données - carte

  • sans contact - Oui

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 86 mm

  • profondeur - 0.76 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377171091

Réf. Sonepar

00749717109

Réf. Fournisseur

CONFIGRFID

Marque

Jung

type de support de données:

carte

sans contact:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

0.76 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Carte de configuration RFID, permet la configuration de la couleur du signal lumineux et la temporisation du second contact

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.