Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Compensateur LED - KMLED230U

JUNG France
CopieCopie
Jung - Compensateur LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 28.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377176607

Réf. Sonepar

00749000491

Réf. Fournisseur

KMLED230U

Marque

Jung

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

28.5 mm

avec cadre/support de montage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

43 mm

hauteur:

11.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Module de compensation LED, permet d'améliorer le comportement des variateurs avec lampes LED 230V