Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Connecteur coudé pour prise équipotentielle - 65WIS

JUNG France
CopieCopie
Jung - Connecteur coudé pour prise équipotentielle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - coudé

  • type de connecteur - autre

  • modèle - prise/jack

  • type de fixation - autre

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377322301

Réf. Sonepar

00749002131

Réf. Fournisseur

65WIS

Marque

Jung

type de construction:

coudé

type de connecteur:

autre

modèle:

prise/jack

type de fixation:

autre

blindé:

Non

Connecteur coudé pour prise pour liaison équipotentielle, borne à vis pour câble de 4 ou 6 mm²

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.