Jung - Connecteur Multimédia 1 x HDMI + USB 2.0 / A 500 Anthracite - MAA1163ANM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - visser
nombre de raccordements de données - 2
nombre de raccordements SAT/TV - 0
nombre de raccordements radio - 0
nombre de raccordements téléphoniques RNIS - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377132306
Réf. Sonepar
00749000294
Réf. Fournisseur
MAA1163ANM
Marque
Jung
type de fixation:
visser
nombre de raccordements de données:
2
nombre de raccordements SAT/TV:
0
nombre de raccordements radio:
0
nombre de raccordements téléphoniques RNIS:
0
montage apparent:
Non
montage encastré:
Oui
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
modulaire:
Non
nombre de raccordements téléphoniques analogiques:
0
nombre de fentes de module:
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
1
nombre de jacks Cinch audio:
0
nombre de prises jack 2,5 mm:
0
nombre de prises jack 3,5 mm:
0
nombre de prises jack 6,3 mm:
0
couleur:
anthracite
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


