Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Connecteur Multimédia 1 x USB 2.0 2.0 / A 500 Noir - MAA1122SW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Connecteur Multimédia 1 x USB 2.0 2.0 / A 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - visser

  • nombre de raccordements de données - 1

  • nombre de raccordements SAT/TV - 0

  • nombre de raccordements radio - 0

  • nombre de raccordements téléphoniques RNIS - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377070776

Réf. Sonepar

00749012852

Réf. Fournisseur

MAA1122SW

Marque

Jung

type de fixation:

visser

nombre de raccordements de données:

1

nombre de raccordements SAT/TV:

0

nombre de raccordements radio:

0

nombre de raccordements téléphoniques RNIS:

0

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

modulaire:

Non

nombre de raccordements téléphoniques analogiques:

0

nombre de fentes de module:

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

1

nombre de jacks Cinch audio:

0

nombre de prises jack 2,5 mm:

0

nombre de prises jack 3,5 mm:

0

nombre de prises jack 6,3 mm:

0

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Mécanisme et enjoliveur avec connecteur Multimédia 1 x USB 2.0 2.0 / Série A 500 Noir

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung