Jung - Contact magnétique Blanc - FUS4410WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - en saillie et encastré
contacts - 1 contact à fermeture
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377776500
Réf. Sonepar
00749011900
Réf. Fournisseur
FUS4410WW
Marque
Jung
mode de pose:
en saillie et encastré
contacts:
1 contact à fermeture
sans fil:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
couleur:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


