Jung - Coupleur de média RF-KNX pour platines F40 et F50 / Encastrable - MK100RF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coupleur de médias
système de bus KNX - Oui
mode de pose - autre
système de bus KNX-radio - Oui
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377127616
Réf. Sonepar
00749013173
Réf. Fournisseur
MK100RF
Marque
Jung
modèle:
coupleur de médias
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
autre
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
24...24 V
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


