Jung - Coupleur réseaux - lignes KNX / Encombrement 2 modules - 214201SR

JUNG France
CopieCopie
Jung - Coupleur réseaux - lignes KNX / Encombrement 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377322073

Réf. Sonepar

00749732207

Réf. Fournisseur

214201SR

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Coupleur réseaux - lignes KNX / Encombrement 2 modules / Montage sur rail DIN / Compatible avec KNX DATA SECURE à partir de ETS 5.7.3