Jung - Détecteur de mouvement Mini Basic 360° encastrable - BM360MBWW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377193987
Réf. Sonepar
00749719398
Réf. Fournisseur
BM360MBWW
Marque
Jung
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
3 m
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
couleur:
blanc
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Non
largeur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
indice de protection (IP):
IP44
type de tension:
DC
durée de marche min.:
10 s
hauteur:
38 mm
diamètre:
53.5 mm
profondeur d'encastrement:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
24...24 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


