Jung - Détecteur de mouvement plafond 360° JH / Blc - BT17361WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 30 m
commutateur de sélection - Oui
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377202641
Réf. Sonepar
00749720264
Réf. Fournisseur
BT17361WW
Marque
Jung
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
30 m
commutateur de sélection:
Oui
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
hauteur de montage:
3 m
largeur de portée max.:
10 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
10 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


