Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Détecteur de mouvement saillie 240° IP 65 / Blanc - BM240S1AWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Détecteur de mouvement saillie 240° IP 65 / Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 240...240 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377321427

Réf. Sonepar

00749732142

Réf. Fournisseur

BM240S1AWW

Marque

Jung

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

16 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

240...240 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

autre

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

largeur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

2 s

adapté à une charge C:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Oui

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvement saillie 240° IP 65, montage mural, livré avec dispositif de passage de câble / Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung