Jung - Détecteur plafonnier / présence - DWPMK360AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 10 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377146587
Réf. Sonepar
00749011528
Réf. Fournisseur
DWPMK360AL
Marque
Jung
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
10 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
aluminium
type de capteur:
autre
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
portée de présence max.:
314 m²
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
120 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
16 A
courant de démarrage min.:
16 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Oui
profondeur:
66 mm
diamètre:
103 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...110 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm


