Jung - Détecteur présence Mini Standard KNX / / Finition Blanc / Version Mini - 3361MWW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 0...0 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377127531
Réf. Sonepar
00749001175
Réf. Fournisseur
3361MWW
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
0...0 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
6 m
longueur de portée max.:
2.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
angle de détection vertical:
0...0 °
nombre de canaux:
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
38 mm
profondeur:
35 mm
diamètre:
53.5 mm
profondeur d'encastrement:
35 mm
diamètre d'encastrement:
44 mm
avec câble de raccordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


