Jung - Détecteur présence Mini Universel / Finition Blanc / Version Mini - 3361-1MWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Détecteur présence  Mini Universel / Finition Blanc / Version Mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377127548

Réf. Sonepar

00749001172

Réf. Fournisseur

3361-1MWW

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...0 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

6 m

longueur de portée max.:

2.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

angle de détection vertical:

0...0 °

nombre de canaux:

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

38 mm

profondeur:

35 mm

diamètre:

53.5 mm

profondeur d'encastrement:

35 mm

diamètre d'encastrement:

44 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence 360° KNX / Détecteur plafonnier 360° KNX / Finition Blanc / Version Mini