Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Diffuseur pour voyant de balisage pour Art. N° ?537.., ..937.. - 37R

JUNG France
CopieCopie
Jung - Diffuseur pour voyant de balisage pour Art. N° ?537.., ..937..

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - calotte d'éclairage haute

  • couleur - rouge

  • imprimé - Non

  • type de fixation - filetage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377254503

Réf. Sonepar

00749001925

Réf. Fournisseur

37R

Marque

Jung

modèle:

calotte d'éclairage haute

couleur:

rouge

imprimé:

Non

type de fixation:

filetage

Diffuseur pour voyant de balisage pour Art. N° …537.., ..937.. / Pour ampoule hauteur maxi 54 mm / Rouge

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.