Jung - Diffuseur version haute / couleur : transparent - 37
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - calotte d'éclairage haute
couleur - incolore
imprimé - Non
type de fixation - filetage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377253803
Réf. Sonepar
00749001914
Réf. Fournisseur
37
Marque
Jung
modèle:
calotte d'éclairage haute
couleur:
incolore
imprimé:
Non
type de fixation:
filetage
Diffuseur version haute, pour ampoule longueur maxi 54 mm / couleur : Transparent
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


