Non retournable

Jung - Display pour Régulateur Fan Coil / A 500 blanc - TRDA-DISPWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Display pour Régulateur Fan Coil / A 500 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • avec ensemble de montage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377158870

Réf. Sonepar

00749013706

Réf. Fournisseur

TRDA-DISPWW

Marque

Jung

mode de pose:

montage frontal

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP2X

avec ensemble de montage:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Display enjoliveur de finition pour Régulateur Fan Coil pour ventilo-convecteurs / Série A 500 blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung