Jung - Display Thermostat digital / LS 500 Blanc - LS1790DWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Display Thermostat digital / LS 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 5...5 °C

  • couleur - blanc

  • raccordement - autre

  • avec récepteur - Non

  • capteur externe - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377172104

Réf. Sonepar

00749717210

Réf. Fournisseur

LS1790DWW

Marque

Jung

plage de mesure:

5...5 °C

couleur:

blanc

raccordement:

autre

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Oui

avec rétraction thermique:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

valeur différentielle:

-0.5...-0.5 K

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec raccord d’eau:

Non

commande:

bouton

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

3

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

16 A

indice de protection (IP):

IP2X

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9016

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.4 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Enjoliveur de finition avec Display pour Thermostat digital, s'utilise avec mécanisme 17.. / Série LS 990 Blanc

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung